ART. 9040 INOX A2-50 M-04X080 TX20 TORNILLO CAB. AVELL. PTA. BROCA

Tornillos para madera avellanados autoperforantes Super-Drill

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VBTFSD4X80PFA2-50
Rubix:799139238000
fabricante:9040240 80
EAN:4043377375414
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca4 mm
Longitud80 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ART. 9040 INOX A2-50 M-04X080 TX20 TORNILLO CAB. AVELL. PTA. BROCA


Tornillos p/madera c.avel.Super-Drill punta broca A2-50 4X80/50 TX20
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca4 mm
Longitud80 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Tipo de huellaperfil torx (tx)
Normano estándar
Forma de cabezalavellanado
Tamaño de huellat20
Tipo de roscamadera
Tipoautoperforante
Categoría de calidada2-50
Superficie del hiloparcial
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
133,94 Sin IVA
/ 200 unidades
162,07 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

80 mm
Seleccione variantes (55)