ART. 9246 INOX A1 M-04,5X080 TX20 TORNILLO CAB. AVELL. PTA. BROCA FRESADO
Tornillos para madera, cabeza plana, pretaladrados, nervaduras cortantes
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VBTF4,5X80TXPFA1
Rubix:799139760000
fabricante:9246400645 80/54
EAN:4043377319630


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 4.5 mm |
|---|---|
| Longitud | 80 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a1 |
Detalles de producto : ART. 9246 INOX A1 M-04,5X080 TX20 TORNILLO CAB. AVELL. PTA. BROCA FRESADO
Tornillos para madera SP-Drill con punta autotaladrante y seccion fresada A1 4,5X80/54 TX20
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 4.5 mm |
|---|---|
| Longitud | 80 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a1 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Norma | no estándar |
| Forma de cabezal | avellanado |
| Tamaño de huella | t20 |
| Tipo de rosca | madera |
| Tipo | autoperforante |
| Categoría de calidad | a1-50 |
| Superficie del hilo | parcial |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
97,62 € Sin IVA
/ 200 unidades
118,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
80 mm