Referencias
Spartex:VAPTF5X100PFTORXZ/150
Rubix:799279171000
fabricante:888274
EAN:3660757201241

Detalles de producto : TIRAFONDO ZN M-05X100 MEDIA ROSCA
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 5 mm |
|---|---|
| Longitud | 100 mm |
| Material/acabado | zinc |
| Tipo de huella | con ranuras (sl) |
| Norma | no estándar |
| Categoría de calidad | a2 |
| Superficie del hilo | parcial |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,51 € Sin IVA
/ 150 unidades
35,70 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
