DIN 931 INOX A2-70 M-16X280 SW24 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca parcial

Ver información técnica

Referencias

Spartex:TH16X280PFA2-70
Rubix:799120333000
fabricante:0931216 280
EAN:4043377080158
brand logo

Resumen técnico

Longitud280 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Categoría de calidadA2-70
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 931 INOX A2-70 M-16X280 SW24 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA


Tornillos hexagonales con caña A2-70 16X280 SW24

Información técnica


Atributos
Longitud280 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Categoría de calidadA2-70
NormaDIN 931 / ISO 4014
Superficie del hiloparcial
Diámetro métricoM16
Tipo de huellahexagonal (hex)
Diámetro de rosca16 mm
261,80 € Sin IVA
/ 10 unidades
316,78 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

280 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Norma

Diámetro métrico

M16