ISO 4017 INOX A2-70 M-06X090 SW10 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos metálicos TH rosca total
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH6X90EFA2-70ISO
Rubix:799117760000
fabricante:401726 90
EAN:4043377241306


Resumen técnico
| Longitud | 90 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Categoría de calidad | a2-70 |
Detalles de producto : ISO 4017 INOX A2-70 M-06X090 SW10 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales rosca total A2-70 6X90 SW10
Información técnica
Atributos
| Longitud | 90 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Categoría de calidad | a2-70 |
| Diámetro de rosca | 6 mm |
| Norma | iso 4017 |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | m6 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
105,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
127,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
90 mm