ISO 4017 INOX A4-80 M-10X040 SW16 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos metálicos TH rosca total
Ver información técnicaReferencias
Ref. sustituida:TH10X40EFA4ISO
Spartex:TH10X40EFA4-80ISO
Rubix:799114614000
fabricante:401748010 40
EAN:4043377230065


Resumen técnico
| Longitud | 40 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Categoría de calidad | A4-80 |
Detalles de producto : ISO 4017 INOX A4-80 M-10X040 SW16 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales rosca total A4-80 10X40 SW16
Información técnica
Atributos
| Longitud | 40 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Categoría de calidad | A4-80 |
| Norma | ISO 4017 |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | M10 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Diámetro de rosca | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
225,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
272,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
40 mm