DIN 931 INOX A4-70 M-22X090 SW32 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillos hexagonales con rosca parcial
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH22X90PFA4-70
Rubix:799119365000
fabricante:0931422 90
EAN:4043377084606


Resumen técnico
| Longitud | 90 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Categoría de calidad | A4-70 |
Detalles de producto : DIN 931 INOX A4-70 M-22X090 SW32 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillos hexagonales con caña A4-70 22X90 SW32
Información técnica
Atributos
| Longitud | 90 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Categoría de calidad | A4-70 |
| Norma | DIN 931 / ISO 4014 |
| Superficie del hilo | parcial |
| Diámetro métrico | M22 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Diámetro de rosca | 22 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
627,50 € Sin IVA
/ 25 unidades
759,28 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
90 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Norma
Diámetro métrico
M22