ISO 4017 INOX A2-70 M-16X045 SW24 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA

Tornillos metálicos TH rosca total

Ver información técnica
Referencias
Spartex:TH16X45EFA2-70ISO
Rubix:799120288000
fabricante:4017216 45
EAN:4043377238368
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud45 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Categoría de calidada2-70
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 4017 INOX A2-70 M-16X045 SW24 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA


Tornillos hexagonales rosca total A2-70 16X45 SW24
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud45 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Categoría de calidada2-70
Diámetro de rosca16 mm
Normaiso 4017
Superficie del hilototal
Diámetro métricom16
Tipo de huellahexagonal (hex)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
130,25 Sin IVA
/ 25 unidades
157,60 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

45 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Diámetro de rosca

Norma

Diámetro métrico

Seleccione variantes (423)