DIN 933 INOX A2-50 M-03X012 SW5,5 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca total

Ver información técnica

Referencias

Ref. sustituida:TH3X12EFA2
Spartex:TH3X12EFA2-50
Rubix:799118546000
fabricante:093323 12
EAN:4043377090737
brand logo

Resumen técnico

Longitud12 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Categoría de calidadA2-50
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 933 INOX A2-50 M-03X012 SW5,5 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA


Tornillos hexagonales rosca total A2-50 3X12 SW5,5

Información técnica


Atributos
Longitud12 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Categoría de calidadA2-50
NormaDIN 933 / ISO 4017
Superficie del hilototal
Diámetro métricoM3
Tipo de huellahexagonal (hex)
Diámetro de rosca3 mm
154,90 € Sin IVA
/ 1000 unidades
187,43 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

12 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Norma

Diámetro métrico

M3