ISO 4017 INOX A2-70 M-16X030 SW24 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos metálicos TH rosca total
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH16X30EFA2-70ISO
Rubix:799120323000
fabricante:4017216 30
EAN:4043377238337


Resumen técnico
| Longitud | 30 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Categoría de calidad | A2-70 |
Detalles de producto : ISO 4017 INOX A2-70 M-16X030 SW24 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales rosca total A2-70 16X30 SW24
Información técnica
Atributos
| Longitud | 30 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Categoría de calidad | A2-70 |
| Norma | ISO 4017 |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | M16 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Diámetro de rosca | 16 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
116,50 € Sin IVA
/ 25 unidades
140,96 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
30 mm