ISO 4017 INOX A4-80 M-12X100 SW18 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos metálicos TH rosca total
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH12X100EFA4-80ISO
Rubix:799121127000
fabricante:401748012 100
EAN:4043377230157


Resumen técnico
| Longitud | 100 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Categoría de calidad | a4-80 |
Detalles de producto : ISO 4017 INOX A4-80 M-12X100 SW18 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales rosca total A4-80 12X100 SW18
Información técnica
Atributos
| Longitud | 100 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Categoría de calidad | a4-80 |
| Diámetro de rosca | 12 mm |
| Norma | iso 4017 |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | m12 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
339,50 € Sin IVA
/ 50 unidades
410,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
100 mm