ISO 4017 INOX A4-70 M-10X045 SW16 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos metálicos TH rosca total
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH10X45EFA4-70ISO
Rubix:799121261000
fabricante:4017410 45
EAN:4043377238610


Resumen técnico
| Longitud | 45 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Categoría de calidad | a4-70 |
Detalles de producto : ISO 4017 INOX A4-70 M-10X045 SW16 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales rosca total A4-70 10X45 SW16
Información técnica
Atributos
| Longitud | 45 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Categoría de calidad | a4-70 |
| Diámetro de rosca | 10 mm |
| Norma | iso 4017 |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | m10 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
221,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
267,41 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
45 mm