DIN 931 INOX A4-70 M-27X085 SW41 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillos hexagonales con rosca parcial
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH27X85PFA4-70
Rubix:799118941000
fabricante:0931427 85
EAN:4043377272362


Resumen técnico
| Longitud | 85 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Categoría de calidad | a4-70 |
Detalles de producto : DIN 931 INOX A4-70 M-27X085 SW41 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillos hexagonales con caña A4-70 27X85 SW41
Información técnica
Atributos
| Longitud | 85 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Categoría de calidad | a4-70 |
| Diámetro de rosca | 27 mm |
| Norma | din 931 |
| Superficie del hilo | parcial |
| Diámetro métrico | m27 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
520,00 € Sin IVA
/ 10 unidades
629,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
85 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Diámetro de rosca
27 mm
Norma
Diámetro métrico
m27