DIN 933 INOX A4-70 M-16X085 SW24 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales con rosca total
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH16X85EFA4-70
Rubix:799120174000
fabricante:0933416 85
EAN:4043377274540


Resumen técnico
| Longitud | 85 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Categoría de calidad | A4-70 |
Detalles de producto : DIN 933 INOX A4-70 M-16X085 SW24 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales rosca total A4-70 16X85 SW24
Información técnica
Atributos
| Longitud | 85 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Categoría de calidad | A4-70 |
| Norma | DIN 933 / ISO 4017 |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | M16 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Diámetro de rosca | 16 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
199,25 € Sin IVA
/ 25 unidades
241,09 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
85 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Norma
Diámetro métrico
M16