ART. 9112 INOX A2-50 M-03,5X025 SW2 PIN TORNILLO ALLEN SEG. CAB. AVELL. ROSCA CHAPA
TF HC tornillo de seguridad + tetón, rosca chapa
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VSTFHC3,5X25EFA2-50
Rubix:799143486000
fabricante:9112235 25
EAN:4043377129673


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 3.5 mm |
|---|---|
| Longitud | 25 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
Detalles de producto : ART. 9112 INOX A2-50 M-03,5X025 SW2 PIN TORNILLO ALLEN SEG. CAB. AVELL. ROSCA CHAPA
Tornillos seguridad cab.avell. con hex.int.+pin, rosca para chapa A2-50 3,5X25 sw 2 pin
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 3.5 mm |
|---|---|
| Longitud | 25 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Norma | NO ESTÁNDAR |
| Forma de cabezal | avellanado |
| Tamaño de huella | sw 2 pin |
| Tipo de rosca | chapa metálica |
| Categoría de calidad | A2-50 |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,02 € Sin IVA
/ 100 unidades
47,21 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días