DIN 6921 INOX A4-70 M-08X055 SW13 TORNILLO CAB. HEX. C/ARAND. DENTADA BLOQUEO
Tornillos hexagonales con base lisa y rosca total
Ver información técnicaReferencias
Spartex:THEMBC8X55EFA4-70
Rubix:799117108000
fabricante:6921408 55
EAN:4043377404626


Resumen técnico
| Longitud | 55 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Categoría de calidad | a4-70 |
Detalles de producto : DIN 6921 INOX A4-70 M-08X055 SW13 TORNILLO CAB. HEX. C/ARAND. DENTADA BLOQUEO
Tornillos hex. con arandela dentada de bloqueo A4-70 8X55/55 SW13
Información técnica
Atributos
| Longitud | 55 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Categoría de calidad | a4-70 |
| Diámetro de rosca | 8 mm |
| Norma | din 6921 |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | m8 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
890,00 € Sin IVA
/ 200 unidades
1076,90 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
55 mm