DIN 933 INOX A2-70 M-27X140 SW41 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales con rosca total
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH27X140EFA2-70
Rubix:799115163000
fabricante:0933227 140
EAN:4043377090638


Resumen técnico
| Longitud | 140 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Categoría de calidad | a2-70 |
Detalles de producto : DIN 933 INOX A2-70 M-27X140 SW41 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales rosca total A2-70 27X140 SW41
Información técnica
Atributos
| Longitud | 140 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Categoría de calidad | a2-70 |
| Diámetro de rosca | 27 mm |
| Norma | din 933 |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | m27 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
425,40 € Sin IVA
/ 10 unidades
514,73 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
140 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Diámetro de rosca
27 mm
Norma
Diámetro métrico
m27