DIN 933 INOX A2-80 M-08X045 SW17 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales con rosca total
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH8X45EFA2-80
Rubix:799117508000
fabricante:09332808 45
EAN:4043377343819


Resumen técnico
| Longitud | 45 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Categoría de calidad | a2 |
Detalles de producto : DIN 933 INOX A2-80 M-08X045 SW17 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales rosca total A2-80 8X45 SW17
Información técnica
Atributos
| Longitud | 45 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Categoría de calidad | a2 |
| Diámetro de rosca | 8 mm |
| Norma | din 933 |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | m8 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
107,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
129,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
45 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Diámetro de rosca
8 mm
Norma
Diámetro métrico
m8