DIN 933 INOX A2-70 M-08X180 SW17 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca total

Ver información técnica

Referencias

Spartex:TH8X180EFA2-70
Rubix:799117632000
fabricante:093328 180
EAN:4043377091871
brand logo

Resumen técnico

Longitud180 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Categoría de calidadA2-70
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 933 INOX A2-70 M-08X180 SW17 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA


Tornillos hexagonales rosca total A2-70 8X180 SW17

Información técnica


Atributos
Longitud180 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Categoría de calidadA2-70
NormaDIN 933 / ISO 4017
Superficie del hilototal
Diámetro métricoM8
Tipo de huellahexagonal (hex)
Diámetro de rosca8 mm
95,25 € Sin IVA
/ 25 unidades
115,25 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

180 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Norma

Diámetro métrico

M8