DIN 931 INOX A4-70 M-33X090 SW50 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillos hexagonales con rosca parcial
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH33X90PFA4-70
Rubix:799118709000
fabricante:0931433 90
EAN:4043377085429


Resumen técnico
| Longitud | 90 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Categoría de calidad | A4-70 |
Detalles de producto : DIN 931 INOX A4-70 M-33X090 SW50 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillos hexagonales con caña A4-70 33X90 SW50
Información técnica
Atributos
| Longitud | 90 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Categoría de calidad | A4-70 |
| Norma | DIN 931 / ISO 4014 |
| Superficie del hilo | parcial |
| Diámetro métrico | M33 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Diámetro de rosca | 33 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
818,00 € Sin IVA
/ 10 unidades
989,78 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
90 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Norma
Diámetro métrico
M33