DIN 933 INOX A2-70 M-06X130 SW10 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales con rosca total
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH6X130EFA2-70
Rubix:799118012000
fabricante:093326 130
EAN:4043377271198


Resumen técnico
| Longitud | 130 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Categoría de calidad | a2-70 |
Detalles de producto : DIN 933 INOX A2-70 M-06X130 SW10 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales rosca total A2-70 6X130 SW10
Información técnica
Atributos
| Longitud | 130 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Categoría de calidad | a2-70 |
| Diámetro de rosca | 6 mm |
| Norma | din 933 |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | m6 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
100,00 € Sin IVA
/ 50 unidades
121,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
130 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Diámetro de rosca
6 mm
Norma
Diámetro métrico
m6