DIN 931 INOX A2-70 M-10X230 SW17 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca parcial

Ver información técnica
Referencias
Spartex:TH10X230PFA2-70
Rubix:799121354000
fabricante:0931210 230
EAN:4043377268938
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud230 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Categoría de calidada2-70
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 931 INOX A2-70 M-10X230 SW17 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA


Tornillos hexagonales con caña A2-70 10X230 SW17
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud230 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Categoría de calidada2-70
Diámetro de rosca10 mm
Normadin 931
Superficie del hiloparcial
Diámetro métricom10
Tipo de huellahexagonal (hex)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
258,50 Sin IVA
/ 25 unidades
312,79 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

230 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Diámetro de rosca

10 mm

Norma

Diámetro métrico

m10
Seleccione variantes (1374)