DIN 933 INOX A2-70 M-14X080 SW22 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca total

Ver información técnica

Referencias

Ref. sustituida:881673
Spartex:TH14X80EFA2-70
Rubix:799120545000
fabricante:0933214 80
EAN:4043377089304
brand logo

Resumen técnico

Longitud80 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Categoría de calidadA2-70
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 933 INOX A2-70 M-14X080 SW22 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA


Tornillos hexagonales rosca total A2-70 14X80 SW22

Información técnica


Atributos
Longitud80 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Categoría de calidadA2-70
NormaDIN 933 / ISO 4017
Superficie del hilototal
Diámetro métricoM14
Tipo de huellahexagonal (hex)
Diámetro de rosca14 mm
111,00 € Sin IVA
/ 25 unidades
134,31 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

80 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Norma

Diámetro métrico

M14