DIN 931 INOX A2-70 M-24X095 SW36 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillos hexagonales con rosca parcial
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH24X95PFA2-70
Rubix:799119058000
fabricante:0931224 95
EAN:4043377081629


Resumen técnico
| Longitud | 95 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Categoría de calidad | A2-70 |
Detalles de producto : DIN 931 INOX A2-70 M-24X095 SW36 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillos hexagonales con caña A2-70 24X95 SW36
Información técnica
Atributos
| Longitud | 95 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Categoría de calidad | A2-70 |
| Norma | DIN 931 / ISO 4014 |
| Superficie del hilo | parcial |
| Diámetro métrico | M24 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Diámetro de rosca | 24 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
189,60 € Sin IVA
/ 10 unidades
229,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
95 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Norma
Diámetro métrico
M24