DIN 931 INOX A4-80 M-05X085 SW8 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillos hexagonales con rosca parcial
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH5X85PFA4-80
Rubix:799118072000
fabricante:09314805 85
EAN:4043377274199


Resumen técnico
| Longitud | 85 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Categoría de calidad | A4-80 |
Detalles de producto : DIN 931 INOX A4-80 M-05X085 SW8 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillos hexagonales con caña A4-80 5X85 SW8
Información técnica
Atributos
| Longitud | 85 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Categoría de calidad | A4-80 |
| Norma | DIN 931 |
| Superficie del hilo | parcial |
| Diámetro métrico | M5 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Diámetro de rosca | 5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
415,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
502,15 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
85 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Norma
Diámetro métrico
M5