DIN 931 INOX A2-70 M-22X075 SW32 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca parcial

Ver información técnica

Referencias

Spartex:TH22X75PFA2-70
Rubix:799119402000
fabricante:0931222 75
EAN:4043377269164
brand logo

Resumen técnico

Longitud75 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Categoría de calidadA2-70
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 931 INOX A2-70 M-22X075 SW32 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA


Tornillos hexagonales con caña A2-70 22X75 SW32

Información técnica


Atributos
Longitud75 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Categoría de calidadA2-70
NormaDIN 931
Superficie del hiloparcial
Diámetro métricoM22
Tipo de huellahexagonal (hex)
Diámetro de rosca22 mm
375,50 € Sin IVA
/ 25 unidades
454,36 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

75 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Norma

Diámetro métrico

M22