DIN 933 INOX A2-50 M-42X180 SW65 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca total

Ver información técnica
Referencias
Spartex:TH42X180EFA2-50
Rubix:799118486000
fabricante:0933242 180
EAN:4043377270887
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud180 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Categoría de calidada2-50
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 933 INOX A2-50 M-42X180 SW65 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA


Tornillos hexagonales rosca total A2-50 42X180 SW65
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud180 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Categoría de calidada2-50
Diámetro de rosca42 mm
Normadin 933
Superficie del hilototal
Diámetro métricom42
Tipo de huellahexagonal (hex)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1636,45 Sin IVA
/ 5 unidades
1980,10 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

180 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Diámetro de rosca

42 mm

Norma

Diámetro métrico

m42
Seleccione variantes (1544)