DIN 931 INOX A4-70 M-10X070 SW17 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca parcial

Ver información técnica

Referencias

Ref. sustituida:TH10X70PFA4
Spartex:TH10X70PFA4-70
Rubix:799114534000
fabricante:0931410 70
EAN:4043377083241
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Longitud70 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Categoría de calidadA4-70
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 931 INOX A4-70 M-10X070 SW17 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA


Tornillos hexagonales con caña A4-70 10X70 SW17
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud70 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Categoría de calidadA4-70
NormaDIN 931 / ISO 4014
Superficie del hiloparcial
Diámetro métricoM10
Tipo de huellahexagonal (hex)
Diámetro de rosca10 mm
159,00 € Sin IVA
/ 50 unidades
192,39 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

70 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Norma

Diámetro métrico

M10