DIN 931 INOX A2-70 M-18X085 SW27 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillos hexagonales con rosca parcial
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH18X85PFA2-70
Rubix:799119947000
fabricante:0931218 85
EAN:4043377269096


Resumen técnico
| Longitud | 85 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Categoría de calidad | a2-70 |
Detalles de producto : DIN 931 INOX A2-70 M-18X085 SW27 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillos hexagonales con caña A2-70 18X85 SW27
Información técnica
Atributos
| Longitud | 85 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Categoría de calidad | a2-70 |
| Diámetro de rosca | 18 mm |
| Norma | din 931 |
| Superficie del hilo | parcial |
| Diámetro métrico | m18 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
302,75 € Sin IVA
/ 25 unidades
366,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
85 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Diámetro de rosca
18 mm
Norma
Diámetro métrico
m18