DIN 933 INOX A2-50 M-03X004 SW5,5 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca total

Ver información técnica
Referencias
Spartex:TH3X4EFA2-50
Rubix:799118525000
fabricante:093323 4
EAN:4043377270436
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud4 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Categoría de calidada2-50
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 933 INOX A2-50 M-03X004 SW5,5 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA


Tornillos hexagonales rosca total A2-50 3X4 SW5,5
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud4 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Categoría de calidada2-50
Diámetro de rosca3 mm
Normadin 933
Superficie del hilototal
Diámetro métricom3
Tipo de huellahexagonal (hex)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
478,10 Sin IVA
/ 1000 unidades
578,50 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

4 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Diámetro de rosca

3 mm

Norma

Diámetro métrico

m3
Seleccione variantes (1544)