DIN 933 INOX A2-70 M-12X200 SW19 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca total

Ver información técnica

Referencias

Spartex:TH12X200EFA2-70
Rubix:799121012000
fabricante:0933212 200
EAN:4043377088963
brand logo

Resumen técnico

Longitud200 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Categoría de calidadA2-70
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 933 INOX A2-70 M-12X200 SW19 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA


Tornillos hexagonales rosca total A2-70 12X200 SW19

Información técnica


Atributos
Longitud200 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Categoría de calidadA2-70
NormaDIN 933 / ISO 4017
Superficie del hilototal
Diámetro métricoM12
Tipo de huellahexagonal (hex)
Diámetro de rosca12 mm
78,90 € Sin IVA
/ 10 unidades
95,47 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

200 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Norma

Diámetro métrico

M12