DIN 931 INOX A4-80 M-24X150 SW36 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillos hexagonales con rosca parcial
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH24X150PFA4-80
Rubix:799119291000
fabricante:093148024 150
EAN:4043377086907


Resumen técnico
| Longitud | 150 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Categoría de calidad | a4-80 |
Detalles de producto : DIN 931 INOX A4-80 M-24X150 SW36 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillos hexagonales con caña A4-80 24X150 SW36
Información técnica
Atributos
| Longitud | 150 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Categoría de calidad | a4-80 |
| Diámetro de rosca | 24 mm |
| Norma | din 931 / iso 4014 |
| Superficie del hilo | parcial |
| Diámetro métrico | m24 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
406,20 € Sin IVA
/ 10 unidades
491,50 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
150 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Diámetro de rosca
24 mm
Norma
Diámetro métrico
m24