DIN 933 INOX A4-70 M-36X095 SW55 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca total

Ver información técnica
Referencias
Spartex:TH36X95EFA4-70
Rubix:799118615000
fabricante:0933436 95
EAN:4043377275080
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud95 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-70
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 933 INOX A4-70 M-36X095 SW55 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA


Tornillos hexagonales rosca total A4-70 36X95 SW55
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud95 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-70
Diámetro de rosca36 mm
Normadin 933
Superficie del hilototal
Diámetro métricom36
Tipo de huellahexagonal (hex)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
503,50 Sin IVA
/ 5 unidades
609,23 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

95 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Diámetro de rosca

36 mm

Norma

Diámetro métrico

m36
Seleccione variantes (1544)