DIN 933 INOX A4-50 M-52X180 SW80 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales con rosca total
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH52X180EFA4-50
Rubix:799118280000
fabricante:0933452 180
EAN:4043377275578


Resumen técnico
| Longitud | 180 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Categoría de calidad | a4-50 |
Detalles de producto : DIN 933 INOX A4-50 M-52X180 SW80 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales rosca total A4-50 52X180 SW80
Información técnica
Atributos
| Longitud | 180 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Categoría de calidad | a4-50 |
| Diámetro de rosca | 52 mm |
| Norma | din 933 |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | m52 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5256,15 € Sin IVA
/ 5 unidades
6359,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
180 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Diámetro de rosca
52 mm
Norma
Diámetro métrico
m52