DIN 933 INOX A2-70 M-36X200 SW55 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales con rosca total
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH36X200EFA2-70
Rubix:799118648000
fabricante:0933236 200
EAN:4043377270658


Resumen técnico
| Longitud | 200 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Categoría de calidad | a2-70 |
Detalles de producto : DIN 933 INOX A2-70 M-36X200 SW55 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales rosca total A2-70 36X200 SW55
Información técnica
Atributos
| Longitud | 200 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Categoría de calidad | a2-70 |
| Diámetro de rosca | 36 mm |
| Norma | din 933 |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | m36 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
685,95 € Sin IVA
/ 5 unidades
830,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
200 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Diámetro de rosca
36 mm
Norma
Diámetro métrico
m36