DIN 933 INOX A4-50 M-02X020 SW4 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca total

Ver información técnica
Referencias
Spartex:TH2X20EFA4-50
Rubix:799118921000
fabricante:093342 20
EAN:4043377094322
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud20 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-50
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 933 INOX A4-50 M-02X020 SW4 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA


Tornillos hexagonales rosca total A4-50 2X20 SW4
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud20 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-50
Diámetro de rosca2 mm
Normadin 933
Superficie del hilototal
Diámetro métricom2
Tipo de huellahexagonal (hex)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1160,00 Sin IVA
/ 1000 unidades
1403,60 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

20 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Diámetro de rosca

2 mm

Norma

Diámetro métrico

m2
Seleccione variantes (1544)