DIN 933 INOX A4-50 M-02X014 SW4 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca total

Ver información técnica

Referencias

Spartex:TH2X14EFA4-50
Rubix:799118926000
fabricante:093342 14
EAN:4043377094308
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Longitud14 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Categoría de calidadA4-50
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 933 INOX A4-50 M-02X014 SW4 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA


Tornillos hexagonales rosca total A4-50 2X14 SW4
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud14 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Categoría de calidadA4-50
NormaDIN 933 / ISO 4017
Superficie del hilototal
Diámetro métricoM2
Tipo de huellahexagonal (hex)
Diámetro de rosca2 mm
940,40 € Sin IVA
/ 1000 unidades
1137,88 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

14 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Norma

Diámetro métrico

M2