DIN 931 INOX A4-80 M-36X160 SW55 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca parcial

Ver información técnica
Referencias
Spartex:TH36X160PFA4-80
Rubix:799118664000
fabricante:093148036 160
EAN:4043377245595
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud160 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-80
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 931 INOX A4-80 M-36X160 SW55 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA


Tornillos hexagonales con caña A4-80 36X160 SW55
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud160 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-80
Diámetro de rosca36 mm
Normadin 931
Superficie del hiloparcial
Diámetro métricom36
Tipo de huellahexagonal (hex)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1625,65 Sin IVA
/ 5 unidades
1967,04 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

160 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Diámetro de rosca

36 mm

Norma

Diámetro métrico

m36
Seleccione variantes (1376)