DIN 933 INOX A2-70 M-24X045 SW36 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca total

Ver información técnica

Referencias

Spartex:TH24X45EFA2-70
Rubix:799119159000
fabricante:0933224 45
EAN:4043377090416
brand logo

Resumen técnico

Longitud45 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Categoría de calidadA2-70
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 933 INOX A2-70 M-24X045 SW36 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA


Tornillos hexagonales rosca total A2-70 24X45 SW36

Información técnica


Atributos
Longitud45 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Categoría de calidadA2-70
NormaDIN 933 / ISO 4017
Superficie del hilototal
Diámetro métricoM24
Tipo de huellahexagonal (hex)
Diámetro de rosca24 mm
130,00 € Sin IVA
/ 10 unidades
157,30 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

45 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Norma

Diámetro métrico

M24