DIN 933 INOX A4-50 M-48X170 SW75 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales con rosca total
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH48X170EFA4-50
Rubix:799118382000
fabricante:0933448 170
EAN:4043377275417


Resumen técnico
| Longitud | 170 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Categoría de calidad | a4-50 |
Detalles de producto : DIN 933 INOX A4-50 M-48X170 SW75 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales rosca total A4-50 48X170 SW75
Información técnica
Atributos
| Longitud | 170 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Categoría de calidad | a4-50 |
| Diámetro de rosca | 48 mm |
| Norma | din 933 |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | m48 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3800,10 € Sin IVA
/ 5 unidades
4598,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
170 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Diámetro de rosca
48 mm
Norma
Diámetro métrico
m48