ISO 4017 INOX A2-70 M-10X110 SW16 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos metálicos TH rosca total
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH10X110EFA2-70ISO
Rubix:799121505000
fabricante:4017210 110
EAN:4043377143266


Resumen técnico
| Longitud | 110 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Categoría de calidad | A2-70 |
Detalles de producto : ISO 4017 INOX A2-70 M-10X110 SW16 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales rosca total A2-70 10X110 SW16
Información técnica
Atributos
| Longitud | 110 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Categoría de calidad | A2-70 |
| Norma | ISO 4017 |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | M10 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Diámetro de rosca | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
177,50 € Sin IVA
/ 50 unidades
214,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
110 mm