DIN 933 INOX A4-70 M-24X120 SW36 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca total

Ver información técnica

Referencias

Spartex:TH24X120EFA4-70
Rubix:799119329000
fabricante:0933424 120
EAN:4043377094803
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Longitud120 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Categoría de calidadA4-70
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 933 INOX A4-70 M-24X120 SW36 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA


Tornillos hexagonales rosca total A4-70 24X120 SW36
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud120 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Categoría de calidadA4-70
NormaDIN 933 / ISO 4017
Superficie del hilototal
Diámetro métricoM24
Tipo de huellahexagonal (hex)
Diámetro de rosca24 mm
326,20 € Sin IVA
/ 10 unidades
394,70 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

120 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Norma

Diámetro métrico

M24