DIN 933 INOX A4-80 M-22X130 SW32 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales con rosca total
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH22X130EFA4-80
Rubix:799119525000
fabricante:093348022 130
EAN:4043377401502


Resumen técnico
| Longitud | 130 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Categoría de calidad | a4-80 |
Detalles de producto : DIN 933 INOX A4-80 M-22X130 SW32 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales rosca total A4-80 22X130 SW32
Información técnica
Atributos
| Longitud | 130 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Categoría de calidad | a4-80 |
| Diámetro de rosca | 22 mm |
| Norma | din 933 |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | m22 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
574,70 € Sin IVA
/ 10 unidades
695,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
130 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Diámetro de rosca
22 mm
Norma
Diámetro métrico
m22