DIN 933 INOX A2-50 M-52X160 SW80 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales con rosca total
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH52X160EFA2-50
Rubix:799118289000
fabricante:0933252 160
EAN:4043377271143


Resumen técnico
| Longitud | 160 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Categoría de calidad | a2-50 |
Detalles de producto : DIN 933 INOX A2-50 M-52X160 SW80 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales rosca total A2-50 52X160 SW80
Información técnica
Atributos
| Longitud | 160 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Categoría de calidad | a2-50 |
| Diámetro de rosca | 52 mm |
| Norma | din 933 |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | m52 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3354,30 € Sin IVA
/ 5 unidades
4058,70 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
160 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Diámetro de rosca
52 mm
Norma
Diámetro métrico
m52