DIN 933 INOX A4-80 M-18X090 SW27 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales con rosca total
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH18X90EFA4-80
Rubix:799119937000
fabricante:093348018 90
EAN:4043377401458


Resumen técnico
| Longitud | 90 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Categoría de calidad | A4-80 |
Detalles de producto : DIN 933 INOX A4-80 M-18X090 SW27 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales rosca total A4-80 18X90 SW27
Información técnica
Atributos
| Longitud | 90 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Categoría de calidad | A4-80 |
| Norma | DIN 933 |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | M18 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Diámetro de rosca | 18 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
552,00 € Sin IVA
/ 25 unidades
667,92 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
90 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Norma
Diámetro métrico
M18