DIN 933 INOX A4-80 M-16X035 SW24 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca total

Ver información técnica

Referencias

Spartex:TH16X35EFA4-80
Rubix:799120308000
fabricante:093348016 35
EAN:4043377097040
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Longitud35 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Categoría de calidadA4-80
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 933 INOX A4-80 M-16X035 SW24 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA


Tornillos hexagonales rosca total A4-80 16X35 SW24
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud35 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Categoría de calidadA4-80
NormaDIN 933 / ISO 4017
Superficie del hilototal
Diámetro métricoM16
Tipo de huellahexagonal (hex)
Diámetro de rosca16 mm
138,75 € Sin IVA
/ 25 unidades
167,89 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

35 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Norma

Diámetro métrico

M16