DIN 933 INOX A2-70 M-20X020 SW30 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca total

Ver información técnica
Referencias
Spartex:TH20X20EFA2-70
Rubix:799119781000
fabricante:0933220 20
EAN:4043377270221
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud20 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Categoría de calidada2-70
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 933 INOX A2-70 M-20X020 SW30 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA


Tornillos hexagonales rosca total A2-70 20X20 SW30
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud20 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Categoría de calidada2-70
Diámetro de rosca20 mm
Normadin 933
Superficie del hilototal
Diámetro métricom20
Tipo de huellahexagonal (hex)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
316,00 Sin IVA
/ 25 unidades
382,36 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

20 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Diámetro de rosca

20 mm

Norma

Diámetro métrico

m20
Seleccione variantes (1544)