DIN 931 INOX A2-50 M-39X170 SW60 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca parcial

Ver información técnica
Referencias
Spartex:TH39X170PFA2-50
Rubix:799118584000
fabricante:0931239 170
EAN:4043377269324
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud170 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Categoría de calidada2-50
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 931 INOX A2-50 M-39X170 SW60 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA


Tornillos hexagonales con caña A2-50 39X170 SW60
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud170 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Categoría de calidada2-50
Diámetro de rosca39 mm
Normadin 931
Superficie del hiloparcial
Diámetro métricom39
Tipo de huellahexagonal (hex)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
742,25 Sin IVA
/ 5 unidades
898,12 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

170 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Diámetro de rosca

39 mm

Norma

Diámetro métrico

m39
Seleccione variantes (1374)