DIN 931 INOX A4-70 M-16X210 SW24 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillos hexagonales con rosca parcial
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH16X210PFA4-70
Rubix:799120373000
fabricante:0931416 210
EAN:4043377083876


Resumen técnico
| Longitud | 210 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Categoría de calidad | A4-70 |
Detalles de producto : DIN 931 INOX A4-70 M-16X210 SW24 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillos hexagonales con caña A4-70 16X210 SW24
Información técnica
Atributos
| Longitud | 210 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Categoría de calidad | A4-70 |
| Norma | DIN 931 / ISO 4014 |
| Superficie del hilo | parcial |
| Diámetro métrico | M16 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Diámetro de rosca | 16 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
295,60 € Sin IVA
/ 10 unidades
357,68 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
210 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Norma
Diámetro métrico
M16