DIN 931 INOX A4-80 M-20X060 SW30 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillos hexagonales con rosca parcial
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH20X60PFA4-80
Rubix:799119652000
fabricante:093148020 60
EAN:4043377227133


Resumen técnico
| Longitud | 60 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Categoría de calidad | A4-80 |
Detalles de producto : DIN 931 INOX A4-80 M-20X060 SW30 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillos hexagonales con caña A4-80 20X60 SW30
Información técnica
Atributos
| Longitud | 60 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Categoría de calidad | A4-80 |
| Norma | DIN 931 / ISO 4014 |
| Superficie del hilo | parcial |
| Diámetro métrico | M20 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Diámetro de rosca | 20 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
374,25 € Sin IVA
/ 25 unidades
452,84 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
60 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Norma
Diámetro métrico
M20